Ascensor magnético con lámpara, espejo y pinza

Número de artículo: 6536750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Elevador magnético

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6536750
    EAN / GTIN 4010886803943
    Número del fabricante 6536750
    Número L L60160 1848

    Descripción

    Descripción:

    En caso necesario, el imán puede desenroscarse
    Espejo 30 mm de Ø
    El diámetro del espejo es de 30 mm

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 500 mm
    • Diámetro del imán [g]: 12
    • Fuerza de elevación del imán [g]: 350
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra