Cepillo de bujías

Número de artículo: 6531950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cepillo p/bujías alambre V2A 0,15mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6531950
EAN / GTIN 4010886653197
Número del fabricante 6531950
Número L L60160 4227

Descripción

Descripción:

Con cerdas de alambre de latón y mango de madera

Característica:

  • Longitud de las cerdas: 15
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra