Cepillo para frenos

Número de artículo: 6531440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6531440
EAN / GTIN 4010886653142
Número del fabricante 6531440
Número L L60160 1010

Descripción

Descripción:

Con mango de plástico azul

Característica:

  • Longitud de las cerdas: 21
  • adecuado para: Limpieza de todos los calibres
  • Anchura total [mm]: 50 mm
  • Altura total [mm]: 18 mm
  • Longitud total [mm]: 235 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra