elevador magnético 520 mm, d 12 mm

Número de artículo: 6531280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Elevador magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6531280
EAN / GTIN 4010886653128
Número del fabricante 6531280
Número L L60160 629

Descripción

Descripción:

Niquelado brillante
Para recoger y sostener pequeñas partes magnéticas
Fácil manejo gracias al eje flexible

Característica:

  • Longitud total [mm]: 520 mm
  • Diámetro del imán [g]: 12,0
  • Fuerza de elevación del imán [g]: 1.800
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra