Vaso IMPACT de 6 caras, 1 pulgada modelo imperial 2.3/4 pul

Número de artículo: 653002 2.3/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 2.3/4 pul
Cuadrado de accionamiento 1 pul
⌀ lado de salida 62 mm
Longitud 96 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 653002 2.3/4
EAN / GTIN 4062406314392
Número del fabricante 653002 2.3/4

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura angular para la fijación.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo molibdeno, superficie pavonada.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.