Alicates de punta fina con filo de corte L.200 mm mangos 2K cromados

Número de artículo: 65295200
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65295200
EAN / GTIN 4018754037025
Número del fabricante 65295200
Número L L60010 2113

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 5745
  • Forma A (recta)
  • Mordazas largas y planas
  • Con orificio del quemador para tuercas y espárragos de sujeción
  • Superficies de agarre dentadas
  • Corte de precisión para cables duros y blandos
  • Corte endurecido inductivamente, aprox. 60 HRC

Característica:

  • Altura central mm (e): 2.5 mm
  • Ancho de la punta mm (f): 3 mm
  • Altura del cabezal mm (d): 9 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 17 mm
  • Longitud de la mordaza: 73 mm
  • L3: 73 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: asas multicomponente con zonas blandas
  • Altura mm (h): 3 mm
  • Longitud [mm): 200 mm
  • t: 9 mm
  • W: 17 mm
  • Peso: 200 g
  • Anchura mm (b): 2,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra