Juego de llaves de doble tubo 8 piezas 6-22 mm

Número de artículo: 6528730
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6528730
EAN / GTIN 4010886652879
Número del fabricante 6528730
Número L L60160 3629

Descripción

Descripción:

Con las medidas más comunes
Ejecución similar a la DIN 896, forma A, ISO 2236, ISO 1085
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Tamaño 6x7 y 8x9 sin agujero pasante

Característica:

  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no