Llave de doble boca, maciza, hexágono 16x17 mm

Número de artículo: 6526280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6526280
EAN / GTIN 4010886652626
Número del fabricante 6526280
Número L L60160 1602

Descripción

Descripción:

Con cuerpo hexagonal
Para utlizar con llave abierta o pasador a través de los agujeros (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • 26 RS: 626 S 2
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 16,0 mm
  • diámetro 1 [mm]: 22,0
  • Profundidad de inserción 1: 13,0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 14,0 mm
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 22 mm
  • Cabeza-Ø 2 [mm]: 23 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 16 x 17
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no