Alicates de punta redonda, largo L.160 mm, cabeza cromada, mangos de 2 componentes

Número de artículo: 65245160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicates redondos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65245160
EAN / GTIN 4018754036851
Número del fabricante 65245160
Número L L60010 3847

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 5745
  • Para doblar ojales y anillos de alambre
  • Mordazas largas y redondas
  • conexión a tierra circular
  • Superficies de agarre con dientes finos

Característica:

  • Altura central mm (e): 2.5 mm
  • Altura del cabezal mm (d): 8.5 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 15.5 mm
  • Longitud de la mordaza: 47 mm
  • L3: 47 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: asas multicomponente con zonas blandas
  • Altura mm (h): 23 mm
  • Longitud [mm): 160 mm
  • t: 8,5 mm
  • W: 15,5 mm
  • Peso: 155 g
  • Anchura mm (b): 2,5 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra