Vaso IMPACT, 1/2 pulgada, para Torx® E14

Número de artículo: 651500 E14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
724 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® E14
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 17,7 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso para tornillos TORX®
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 651500 E14
EAN / GTIN 4045197215536
Número del fabricante 651500 E14

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.