{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado carraca | 25 mm | |
Longitud | 52 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 651301 5 | |
EAN / GTIN | 4991644362141 | |
Número del fabricante | 14134M-58 5MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Vaso de punta IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada, Hexágono: 5mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
21,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
937 piezas en stock
9,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
933 piezas en stock
11,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
14,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 3/8 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí | sí |
Longitud | 52 mm | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
Hexágono | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |