Llave de vaso de extremo abierto perfil UD 17 mm

Número de artículo: 6512730
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6512730
EAN / GTIN 4010886651278
Número del fabricante 6512730
Número L L60160 3356

Descripción

Descripción:

Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (solicitar por separado)
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cabezas pulidas, cromado

Característica:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Diseño: Forma delgada, con extremo de impacto de libre movimiento
  • diámetro 1 [mm]: 24,2
  • Inserto Ø 1: 24,2 mm
  • Longitud total [mm]: 255 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Anchura entre planos [mm]: 17
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop