Juego IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgadas con casquillo de plástico giratorio 3

Número de artículo: 651265 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Perfil de salida Llave de vaso hexagonal
adecuado para inserto de máquina
Llave de vaso con casquillo de plástico
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 651265 3
EAN / GTIN 4000896128754
Número del fabricante 903SPC/3

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura angular para la fijación.
Al cambiar las ruedas y los neumáticos, es importante que las tuercas o los tornillos estén bien apretados para garantizar una conducción segura. Con una llave de vaso hexagonal con manguito de plástico, puede asegurarse de que las tuercas o tornillos estén bien apretados sin dañar las llantas. La llave de vaso también es adecuada para destornilladores de percusión.
El manguito de plástico protege las llantas y evita arañazos u otros daños que pueda causar la herramienta. Así puede asegurarse de que su coche siempre estará en las mejores condiciones.
La llave de vaso es un componente importante en cualquier taller de coches. Tanto si trabaja usted en su coche o si solicita el cambio de ruedas y neumáticos a un profesional, esta herramienta no debe faltar nunca.

Ventaja:

  • Con casquillo de plástico giratorio (exterior) para la protección de las llantas al aplicar los tornillos de rueda.
  • Es posible el posicionado con el destornillador en marcha, porque la cubierta protectora tiene marcha libre.
  • Con inserto de plástico para la protección de las superficies en los tornillos de rueda.
  • El perfil de transacción de 6 caras ayuda a alargar la vida útil.

Material:

Acero al cromo molibdeno, manganeso fosfatado.

Contenido:

1 juego de llaves de vaso de cada tam. n.° 651260: de cada tam. 17; 19; 21