Llave de vaso de boca abierta perfil UD 14 mm

Número de artículo: 6512490
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6512490
    EAN / GTIN 4010886651247
    Número del fabricante 6512490
    Número L L60160 3342

    Descripción

    Descripción:

    Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (solicitar por separado)
    De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cabezas pulidas, cromado

    Característica:

    • 26 D: 6
    • Diseño: Forma delgada, con extremo de impacto de libre movimiento
    • diámetro 1 [mm]: 20,5
    • Inserto Ø 1: 20,5 mm
    • Longitud total [mm]: 218 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 6,3 mm
    • Material: 31CrV3
    • Anchura entre planos [mm]: 14
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 14
    • Aislamiento 1000 V: no
    • 26 RS: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra