Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada de pared delgada, con casquillo de plástico, Ancho de llave: 17mm

Número de artículo: 651240 17
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 17 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 25,2 mm
Longitud 110 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 651240 17
EAN / GTIN 4991644359417
Número del fabricante 14145PM-110 17MM
Fabricante Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Al cambiar las ruedas y los neumáticos, es importante que las tuercas o los tornillos estén bien apretados para garantizar una conducción segura. Con una llave de vaso hexagonal con manguito de plástico, puede asegurarse de que las tuercas o tornillos estén bien apretados sin dañar las llantas. La llave de vaso también es adecuada para destornilladores de percusión.
El manguito de plástico protege las llantas y evita arañazos u otros daños que pueda causar la herramienta. Así puede asegurarse de que su coche siempre estará en las mejores condiciones.
La llave de vaso es un componente importante en cualquier taller de coches. Tanto si trabaja usted en su coche o si solicita el cambio de ruedas y neumáticos a un profesional, esta herramienta no debe faltar nunca.

Ventaja:

  • El ⌀ reducido y la longitud total de la llave de vaso perfectamente ajustada permiten el trabajo en tornillos poco accesibles.
  • Protege componentes sensibles (p. ej., llanta de aluminio) mediante cubiertas protectoras.
  • Es posible el posicionado con el destornillador en marcha, porque la cubierta protectora tiene marcha libre.
  • Distinción rápida de los insertos a través del color.
  • Capacidad de carga elevada de la llave de vaso posible gracias a la zona de torsión.
  • El tope de plástico interior protege las superficies sensibles de la tuerca de rueda.

Aplicación:

Sobre todo para montaje protector de componentes sensibles (p. ej. llantas de metal ligero).

Norma:

DIN 3129

Material:

Acero al cromo molibdeno, manganeso fosfatado.

Nota:

Cubiertas protectoras de recambio en n.º 651242.