Llave de vaso de boca abierta perfil UD 13 mm

Número de artículo: 6512300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6512300
EAN / GTIN 4010886651230
Número del fabricante 6512300
Número L L60160 2638

Descripción

Descripción:

Con orificio para pasadores 26 D y 26 RS (solicitar por separado)
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cabezas pulidas, cromado

Característica:

  • Diseño: Forma delgada, con extremo de impacto de libre movimiento
  • diámetro 1 [mm]: 19,2
  • Inserto Ø 1: 19,2 mm
  • Longitud total [mm]: 208 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Anchura entre planos [mm]: 13
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 13
  • Aislamiento 1000 V: no
  • 26 RS: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra