{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 19 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 29 mm | |
Longitud | 130 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 651230 19 | |
EAN / GTIN | 4045197198914 | |
Número del fabricante | 651230 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada largo, Surface Drive con casquillo de nailon, Ancho de llave: 19mm
a petición
En stock
176 piezas en stock
23,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.411 piezas en stock
8,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
14,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 29 mm | 26 mm | 29 mm |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | 1/2 pul | 1/2 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí |
Longitud | 130 mm | 38 mm | 85 mm |
Ancho de llave | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |