{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 17 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 27 mm | |
Longitud | 85 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 651220 17 | |
EAN / GTIN | 4045197198785 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada Surface Drive con casquillo de nailon 17 mm
a petición
En stock
357 piezas en stock
14,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
7,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
157 piezas en stock
21,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 27 | 24 | 27 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí |
Longitud | 85 | 38 | 130 |
Ancho de llave | 17 | 17 | 17 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |