Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada con articulación 24 mm

Número de artículo: 651215 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
127 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 24 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    ⌀ lado de salida 34,5 mm
    Longitud 73,5 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
    adecuado para inserto de máquina
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 651215 24
    EAN / GTIN 4991644357031
    Número del fabricante 14440M 24MM

    Descripción

    Ejecución:

    Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
    Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

    Ventaja:

    Atornillado directo en zonas de acceso difíciles, no se necesita articulación cardán.

    Norma:

    DIN 3129

    Material:

    Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra