Alicates de ajuste L.140 mm, cabeza cromada, mangos Ku.shell rugoso

Número de artículo: 65115135
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
Tipo de producto Alicates de ajuste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65115135
EAN / GTIN 4018754036592
Número del fabricante 65115135
Número L L60010 3897

Descripción

Descripción:

  • DIN 5235
  • Forma A (punta plana)
  • Para enderezar y doblar contactos y muelles de relé, así como para sujetar y montar componentes pequeños
  • Superficies de agarre suaves

Característica:

  • Ancho de la punta mm (f): 1 mm
  • Altura central mm (e): 1.5 mm
  • Altura del cabezal mm (d): 7.5 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 13 mm
  • Longitud de la mordaza: 33 mm
  • L3: 33 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: revestimiento de plástico con superficie rugosa
  • Altura mm (h): 1 mm
  • Longitud [mm): 140 mm
  • t: 7,5 mm
  • W: 13 mm
  • Peso: 72 g
  • Anchura mm (b): 1,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra