Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 651010 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 17 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 651010 10
EAN / GTIN 4991644353033
Número del fabricante 14410M 10MM

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Ventaja:

El perfil Surface Drive agarra los tornillos por los lados y protege las aristas sensibles. Se evita de forma segura que los insertos se agarroten con los tornillos.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 10mm

Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 10mm

a petición
En stock
68 piezas en stock
8,41 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
247 piezas en stock
5,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
195 piezas en stock
6,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock
7,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.247 piezas en stock
10,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock
14,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 17 mm 17,5 mm 17,5 mm 15,5 mm 25 mm 17,5 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive Llave de vaso de 6 caras Vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Surface Drive Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul 1/2 pul 1/2 pul 1/2 pul 1/2 pul 1/2 pul
adecuado para inserto de máquina
Longitud 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 78 mm 78 mm
Ancho de llave 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso Vaso Vaso