Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada con imán 16 mm

Número de artículo: 651005 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 16 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 25 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 651005 16
EAN / GTIN 4045197382375
Número del fabricante 651005 16

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra