Insider Pro: soporte universal para puntas de 1/4'', con cartucho integrado para 10 PrecisionBits C6, herramienta 10 en 1 para trabajos generales de atornillado, portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo

Número de artículo: 6510.20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6510.20
EAN / GTIN 7610733228850
Número del fabricante PB 6510.20
Número L L60060 1040

Descripción

Descripción:

  • Insider Pro: soporte universal para puntas de 1/4″ con cartucho integrado para 10 PrecisionBits C6
  • Herramienta 10 en 1 para trabajos generales de atornillado
  • Portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo
  • Mango con cartucho de puntas plegable para almacenamiento seguro de 10 PrecisionBits
  • Longitud de hoja de 30 mm, compacta y práctica en espacios estrechos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra