uvex 2 Zapatos S3 negro/naranja Ancho 12 Talla 36

Número de artículo: 6508336
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 3-4 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Número de zapato UE 36
Color negro / naranja
Material suela uvex 1
Cierre Cordones
Antideslizante
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 6508336
Copiar
EAN / GTIN 4031101669359
Copiar
Número del fabricante 6508336
Copiar
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Superior en todas las disciplinas. La innovadora serie de calzado de seguridad uvex 2 en las clases de protección S3 y S1 P no teme a los retos.: Una amortiguación óptima, un ajuste ergonómico, un peso reducido y las mejores propiedades climáticas garantizan el máximo rendimiento en el trabajo diario y redefinen los límites del calzado de seguridad.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): negro / naranja
  • Nivel de protección: S3
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 36
  • Cierre: Cordones elásticos con cierre rápido
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • Material de cubierta: Micro ante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2
  • Anchura: 12

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra