Alicates combinados VDE cabeza L.200 mm mangos cromados con aislamiento por inmersión. isol. 1000 V CA / 1000 V

Número de artículo: 65017200
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65017200
EAN / GTIN 4018754036257
Número del fabricante 65017200
Número L L60010 4101

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 5746
  • Corte de precisión para todos los cables, incluido el cable de piano
  • Corte endurecido inductivamente, aprox. 62 HRC
  • Para un uso continuo y duro

Característica:

  • Alambre de piano (4): 2 mm
  • Cable (5): 13 mm
  • Cable (6) mm2: 16 mm²
  • Alambre duro (3): 2,5 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: aislamiento por inmersión DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Longitud [mm): 200 mm
  • Peso: 359 g
  • Anchura mm (b): 75 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra