Sierra pequeña

Número de artículo: 6501020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sierra de arco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6501020
EAN / GTIN 4010886650103
Número del fabricante 6501020
Número L L60160 3022

Descripción

Descripción:

De acero plano 10 x 5 mm, cincado
Para hojas de sierra de 145 mm
Hoja de sierra 404 A-406 A
Hoja de sierra No. 404 A-406 A

Característica:

  • Garganta [mm]: 50 mm
  • Longitud de la cuchilla: 145 mm
  • adecuado para: Madera y metal
  • Longitud total [pulgadas]: 10
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Material del mango: plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Material: Plancha plana
  • Superficie: galvanizado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Hoja de sierra utilizable por ambos lados: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no