{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado de salida | 21 mm | |
Longitud | 30 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 650100 14 | |
EAN / GTIN | 4045197214669 | |
Número del fabricante | 650100 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 14mm
a petición
En stock
228 piezas en stock
5,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
302 piezas en stock
7,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
9,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 21 mm | 21,5 mm | 21 mm |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | 3/8 pul | 3/8 pul |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí |
Longitud | 30 mm | 30 mm | 65 mm |
Ancho de llave | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |