Escalera de acceso de doble raíl Acero galvanizado

Número de artículo: 65010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono combinado portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65010
EAN / GTIN 4031405650107
Número del fabricante 065010

Descripción

Descripción:

  • No para escaleras de boca GFK
  • Fabricado en acero inoxidable V4A (1,4571), en escabeche y pasivado o acero galvanizado
  • Inferior, completo con accesorios para escalera spar 50 x 20 mm
  • Para anchos de conductor de 340 y 440 mm

Característica:

  • Anchura externa: 440 mm
  • Longitud: 1560 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop