Ayuda para el embarque de acero inoxidable de doble vértice

Número de artículo: 65009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Cono combinado portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65009
EAN / GTIN 4031405650091
Número del fabricante 065009
Número L L90110 1218

Descripción

Descripción:

  • Fabricado en acero inoxidable V4A (1,4571), en escabeche y pasivado o acero galvanizado
  • Inferior, completo con accesorios para escalera spar 50 x 20 mm
  • Para anchos de conductor de 340 y 440 mm

Característica:

  • Anchura externa: 340 mm
  • Longitud: 1560 mm
  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta