Prolongación IMPACT, 1/4 pulgada 50 mm

Número de artículo: 650057 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
140 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 50 mm
Material Acero al cromo-molibdeno
Superficie pavonado
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650057 50
EAN / GTIN 4045197336200
Número del fabricante 650057 50

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121. Con perfil para la protección de tornillos y tuercas similar a perfil AS-Drive.
Cuadrado exterior según DIN 3121 − forma E 6,3 con espiga elástica. Cuadrado interior según DIN 3121 − forma G 6,3.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.