• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Acoplamiento de cambio rápido IMPACT, 1/4 pulgada

Número de artículo: 650055
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 35 mm
Cuadrado accionado 1/4 pul
Material Acero al cromo-molibdeno
Superficie pavonado
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Acoplamiento de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650055
EAN / GTIN 4045197286109

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121. Con perfil para la protección de tornillos y tuercas similar a perfil AS-Drive.
Cuadrado exterior similar a DIN 3121 con bloqueo por bolas doble. Cuadrado interior según DIN 3121-D 6,3 con agujero y ranura anular.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.