Vaso IMPACT de 6 caras, 1/4 pulgada largo con imán elástico 7 mm

Número de artículo: 650052 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.284 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 7 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado de salida 11,3 mm
Longitud 50 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650052 7
EAN / GTIN 4045197214591
Número del fabricante 650052 7

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121. Con perfil para la protección de tornillos y tuercas similar a perfil AS-Drive.

Ventaja:

Gracias a un imán accionado por resorte se sujeta el tornillo firmemente. Al mismo tiempo se asegura que la cabeza del tornillo se agarre completamente. Los tornillos / tuercas desenroscados se pueden extraer fácilmente con el muelle.

Norma:

DIN 3129

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.