• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Ayuda de acceso bajable (barra de retención) con manguito Acero inoxidable

Número de artículo: 65004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65004
EAN / GTIN 4031405650046
Número del fabricante 065004
Número L L90110 695

Descripción

Descripción:

  • No para escaleras de boca GFK
  • Fabricado en acero inoxidable V4A (1,4571), en escabeche y pasivado o acero galvanizado
  • Inferior, para montaje en rieles conductores de 50 x 20 a 60 x 25 mm (no para escaleras de eje GRP)

Característica:

  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta