Arco de sierra

Número de artículo: 6500210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra de arco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6500210
EAN / GTIN 4010886650028
Número del fabricante 6500210
Número L L60160 48

Descripción

Descripción:

Para hojas de sierra para metales de 10” y 12”, incluye la hoja 403 A-405 A
Hoja de sierra de un lado (403 A-405 A) y de dos lados (403 B-405 B)
Mango lacado

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 18 1/2
  • Longitud total [mm]: 410 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra