Reductor IMPACT, Tipo: 3

Número de artículo: 650017 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
321 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 3121
Cuadrado de accionamiento [x] 3/8 pul
Cuadrado de salida [y] 1/4 pul
Longitud total 32 mm
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie pavonado
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Juego de destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650017 3
EAN / GTIN 4045197726605
Número del fabricante 650017 3

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Rectángulo de salida con espiga de fijación.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.