{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 150 mm | |
Perfil de accionamiento | Acoplamiento de 6 caras | |
Salida cuadrada | 1/4 pul | |
Accionamiento del lado de la máquina | E 6,3 (1/4 pulgada) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | pavonado | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vástago de unión |
Número de artículo | 650009 2/150 | |
EAN / GTIN | 4062406252342 | |
Número del fabricante | 650009 2/150 |