Sierra pequeña para metal

Número de artículo: 6500050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Sierra de arco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6500050
    EAN / GTIN 4010886650004
    Número del fabricante 6500050
    Número L L60160 3622

    Descripción

    Descripción:

    Hoja de sierra 401 A
    Hoja de sierra No. 401 A

    Característica:

    • Longitud de la cuchilla: 200 mm
    • Longitud total [pulgadas]: 13 3/4
    • Longitud total [mm]: 350 mm
    • Superficie: Niquelado brillante
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Hoja de sierra utilizable por ambos lados: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra