Escariador con punta cuadrada. Punta cuadrada rectificada con precisión, elevada dureza, extremadamente resistente. Protección contra el óxido durable, cromada. Mango pentagonal con superficie esférica, p. aplicar grandes fuerzas sin dolor.

Número de artículo: 650.80 CN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 650.80 CN
EAN / GTIN 7610733234912
Número del fabricante PB 650.80 CN
Número L L60060 2111

Descripción

Descripción:

  • Escariador, lezna
  • punzado de orificios en chapa fina, madera, plástico, cuero, etc.
  • punta cuadrada rectificada con precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • mango pentagonal con superficie esférica, para aplicar grandes fuerzas sin dolor
  • acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra