HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 65 , 200 hojas

Número de artículo: 65.83
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65.83
EAN / GTIN 4002632909153
Número del fabricante 65.83

Descripción

Descripción:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 65 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 39 mm de largo, 18,7 mm de ancho y 0,30 mm de espesor.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 65 es 200 pedazos bajo el número de orden 65.83. disponible.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla Hoja industrial, rectángulo
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra