LLAVE 12C - TRINQUET15G 7/8X15/16

Número de artículo: 65.7/8X15/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65.7/8X15/16
EAN / GTIN 3148517722200
Número del fabricante 65.7/8X15/16
Número L L60130 4122

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Mecanismo de carraca compacto conmutable por un lado con palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de llave 1/4″, 6° para los tamaños de llave 5/16″ y 11/32″
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [″]: 7/8x15/16
  • B [mm]: 40,1
  • B1 [mm]: 46,5
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 14,5
  • L [mm]: 260
  • [g]: 420