LLAVE 12C - TRINQUETE15G 1/2X9/16

Número de artículo: 65.1/2X9/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65.1/2X9/16
EAN / GTIN 3148517721821
Número del fabricante 65.1/2X9/16
Número L L60130 3536

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Mecanismo de carraca compacto conmutable por un lado con palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de llave 1/4″, 6° para los tamaños de llave 5/16″ y 11/32″
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [″]: 1/2x9/16
  • B [mm]: 25,5
  • B1 [mm]: 26,9
  • E [mm]: 8,6
  • E1 [mm]: 9,0
  • L [mm]: 180
  • [g]: 110