LLAVE 12C - TRINQUETE15G 16X18MM

Número de artículo: 65.16X18
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 65.16X18
    EAN / GTIN 3148517721159
    Número del fabricante 65.16X18
    Número L L60130 4100

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
    • Mecanismo de carraca compacto conmutable por un lado con palanca
    • Ángulo de giro 5°
    • 7,5° para el tamaño de llave 1/4″, 6° para los tamaños de llave 5/16″ y 11/32″
    • Cromado, acabado satinado.

    Característica:

    • A [mm]: 16x18
    • B [mm]: 29,8
    • B1 [mm]: 34,0
    • E [mm]: 9,9
    • E1 [mm]: 10,7
    • L [mm]: 210
    • [g]: 190