LLAVE ESTRELLA CON TRINQUETE 12x14 + 13x15

Número de artículo: 64C.S3
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 64C.S3
    EAN / GTIN 3662424084669
    Número del fabricante 64C.S3
    Número L L60130 10061

    Descripción

    Descripción:

    • Llaves de carraca rectas con múltiples anchos de llave:
    • Llaves muy versátiles = 4 dimensiones por llave
    • Ahorro de peso: 1 sola llave en lugar de 4 en la caja de herramientas
    • 4 dimensiones métricas por llave:
    • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
    • Ángulo de giro 5°
    • Acabado cromado, satinado

    Característica:

    • A [mm]: 12x14 - 13x15
    • B [mm]: 26,5
    • B1 [mm]: 29,5
    • L [mm]: 190
    • [g]: 163

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra