LLAVE 12C 4 EN 1 TRINQUETE 8X10X12X13

Número de artículo: 64C.S1
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64C.S1
EAN / GTIN 3148517938304
Número del fabricante 64C.S1
Número L L60130 2847

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Llaves de carraca rectas con múltiples tamaños de llave:
  • llaves muy versátiles = 4 dimensiones por llave
  • ahorro de peso: 1 sola en lugar de 4 llaves en la caja de herramientas
  • 4 dimensiones métricas por llave:
  • mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • ángulo de rotación 5°
  • cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 8x10 - 12x13
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 25,2
  • L [mm]: 150
  • [g]: 105

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra