Juego de llaves de carraca variable 2 pzas.

Número de artículo: 64C.J2PB
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64C.J2PB
EAN / GTIN 3148518123754
Número del fabricante 64C.J2PB
Número L L60130 2233

Descripción

Descripción:

  • Llave de anillo de carraca: 64C.S1 - 64C.S2
  • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • Acabado cromado y satinado
  • Se entrega en caja de cartón

Característica:

  • A [mm]: 8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19
  • [kg]: 0,400

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra