XNUW 2006-05 IC08 Blanks para Plaquitas de Ranurado de Perfiles Anchos.

Número de artículo: 6482877
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie V-LOCK

Identificación y clasificación

Número de artículo 6482877
EAN / GTIN 7291075422351
Número del fabricante 6482877
Número L L23940 1227

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 20.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Ancho de corte (CW) 20.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 20.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Productos adecuados

De la misma serie "V-LOCK" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra