Llave de un anillo recto 55 mm

Número de artículo: 6482210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6482210
EAN / GTIN 4010886648223
Número del fabricante 6482210
Número L L60160 3936

Descripción

Descripción:

Especialmente adecuada para fijar/bloquear tuercas con contratuerca
Se pueden solicitar tamaños especiales
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 442 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 83,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 29,5 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Acero gris
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 55
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra