Llave de un anillo recto de 36 mm

Número de artículo: 6481830
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6481830
EAN / GTIN 4010886648186
Número del fabricante 6481830
Número L L60160 2272

Descripción

Descripción:

Especialmente adecuada para fijar/bloquear tuercas con contratuerca
Se pueden solicitar tamaños especiales
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 295 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 56,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 22 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Acero gris
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 36
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra