Llave de bloqueo de arranque 14x17 mm

Número de artículo: 6470390
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6470390
EAN / GTIN 4010886647035
Número del fabricante 6470390

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Para trabajar en zonas de acceso extremadamente difícil

Característica:

  • Diseño: Con anillos de pared delgada
  • Longitud total [mm]: 185 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 21,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 25,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 8,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos [mm]: 14x17
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 14
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 17
  • Uso/aplicación: Para trabajar en lugares de muy difícil acceso
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra