Insider Long: soporte universal para puntas de 1/4'', incluyendo 8 PrecisionBits C6, en caja de cartón de alta calidad, herramienta multiuso 8 en 1, portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo

Número de artículo: 6465.Red CBB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6465.Red CBB
EAN / GTIN 7610733282081
Número del fabricante PB 6465.Red CBB

Descripción

Descripción:

  • Insider Long: soporte universal para puntas de 1/4″; incluyendo 8 PrecisionBits C6, en caja de cartón de alta calidad
  • Herramienta multiuso 8 en 1, portátil para el trabajo y el ocio
  • Portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo
  • Mango con superficie texturizada, antideslizante y seguro
  • Cartucho insertable con bloqueo final, manejo cómodo y seguro
  • Longitud de hoja de 100 mm, uso como destornillador convencional

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra